30307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1422053 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

30307

描述

SKF 30307 J2/Q ; 轴承/推力滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22.75MM Width; Single Row

制造商部件号

SKF 30307 J2/Q

BDI部件号
1422053

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 斯洛伐克 2
BDI- 墨西哥 1
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4
BDI- 加拿大 4

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577327130
重量 / Kilogram
0.527
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30307
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.12436
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22.75MM Width; Single Row
装配件宽度
0.896 英寸 | 22.75 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米