30309M 90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1424386 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

30309M 90KM1

描述

TIM 30309M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30309M 90KM1

BDI部件号
1424386

详情

40.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥40.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 426

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- IN 2
BDI- 匈牙利 13
BDI- 罗马尼亚 9
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893430829
重量 / Kilogram
0.993
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30309
装配件号
90KM1
装配组件
X30309M (1) | Y30309M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30309M-90KM1
重量/磅
2.263
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
装配件宽度
1.073 英寸 | 27.25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米