30319 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
1183133 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

30319

描述

NSK 30319

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row

制造商部件号

30319

BDI部件号
1183133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176025976
重量 / Kilogram
6.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30319
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30319
重量/磅
14.44
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.949 英寸 | 49.5 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米