SKF
SKF
30319
SKF SKF
描述
SKF 30319
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30319
BDI部件号
1419292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30319/p/1419292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577005403
重量 / Kilogram
6.54
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30319
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
14.24186
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.949 英寸 | 49.5 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米