30320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1201469 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

30320

描述

NTN 30320

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30320; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 51.5MM Width; Single Row

制造商部件号

30320

BDI部件号
1201469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359293142
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30320
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30320; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 51.5MM Width; Single Row
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
装配件宽度
2.028 英寸 | 51.5 毫米