SKF
SKF
30321
SKF SKF
描述
SKF 30321
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30321; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 53.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30321
BDI部件号
15054679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30321/p/15054679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30321
装配组件
X30321 (1) | Y30321 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
20
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30321; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 53.5MM Width; Single Row
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
装配件宽度
2.106 英寸 | 53.5 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米