CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
30330
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 30330
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30330; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
制造商部件号
30330
BDI部件号
215243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30330/p/215243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075186827
重量 / Kilogram
27.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30330
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30330
重量/磅
61.23
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30330; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
装配件宽度
2.835 英寸 | 72 毫米