30332 J2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1258959 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

30332 J2

描述

SKF 30332 J2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30332; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 75MM Width; Single Row

制造商部件号

30332 J2

BDI部件号
1258959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570348637
重量 / Kilogram
33.129
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30332
装配组件
X30332 (1) | Y30332 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30332; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 75MM Width; Single Row
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
装配件宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米