30332 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215244 圆锥滚子轴承总成 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

30332

描述

CONSOLIDATED BEARING 30332

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30332; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 75MM Width; Single Row

制造商部件号

30332

BDI部件号
215244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075186834
重量 / Kilogram
30.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30332
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30332
重量/磅
66.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30332; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 75MM Width; Single Row
装配件宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米