NTN
NTN
30338JXM1DFCS525P6
NTN NTN
描述
NTN 30338JXM1DFCS525P6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 30338; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 172MM Width; Single Row
制造商部件号
30338JXM1DFCS525P6
BDI部件号
1201482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30338JXM1DFCS525P6/p/1201482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359598278
重量 / Kilogram
92.82
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 6
部件
Assembly
基本号码
30338
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
204.633
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 30338; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 172MM Width; Single Row
装配件宽度
6.772 英寸 | 172 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米