

FAG
FAG
31305-A
FAG FAG
描述
FAG 31305-A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
31305-A
BDI部件号
1143594
详情
68.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31305-A/p/1143594
单价(不含税)
¥68.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801037877
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31305
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
31305A
重量/磅
0.655
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米