31308/CL7C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1420812 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

31308/CL7C

描述

SKF 31308/CL7C

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row

制造商部件号

31308/CL7C

BDI部件号
1420812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- 波兰 1
BDI- 匈牙利 9
BDI- 罗马尼亚 9

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579207287
重量 / Kilogram
0.734
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31308
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.58733
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
0.994 英寸 | 25.25 毫米