![31311](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![31311](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
31311
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 31311
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
制造商部件号
31311
BDI部件号
215353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31311/p/215353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075186926
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31311
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
31311
重量/磅
3.29
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
装配件宽度
1.24 英寸 | 31.5 毫米