31313/CL7C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1415483 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

31313/CL7C

描述

SKF 31313 J2/QCL7C ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31313; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row

制造商部件号

SKF 31313 J2/QCL7C

BDI部件号
1415483

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579021722
重量 / Kilogram
2.384
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31313
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.20291
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31313; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
1.417 英寸 | 36 毫米