TIMKEN
TIMKEN
31315DF-90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 31315DF-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31315DF; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 80MM Width; Single Row
制造商部件号
31315DF-90KA2
BDI部件号
21964150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31315DF-90KA2/p/21964150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893365237
重量 / Kilogram
3.301
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31315DF
装配件号
90KA2
装配组件
X31315 (1) | Y31315 (1) | K172868 (1) | 31315-90KA3 (2)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
16.04
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31315DF; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 80MM Width; Single Row
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米