31315M-90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1424402 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

31315M-90KM1

描述

TIM 31315M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X31315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; Single Row

制造商部件号

X31315M-K0000/Y31315M-K0000

BDI部件号
1424402

详情

270.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥270.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 86

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893852188
重量 / Kilogram
3.456
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X31315
装配组件
X31315M (1) | Y31315M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X31315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; Single Row
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.575 英寸 | 40 毫米