TIMKEN
TIMKEN
31328X-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 31328X-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 77MM Width; Single Row
制造商部件号
31328X-2
BDI部件号
24619579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31328X-2/p/24619579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893809205
重量 / Kilogram
22.848
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31328
装配组件
X31328X (1) | Y31328X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
50.37557
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 77MM Width; Single Row
装配件宽度
3.031 英寸 | 77 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米