TIMKEN
TIMKEN
31328XDF-90KM2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 31328XDF-90KM2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328XDF; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 154MM Width; Single Row
制造商部件号
31328XDF-90KM2
BDI部件号
21966089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31328XDF-90KM2/p/21966089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893369204
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31328XDF
装配件号
90KM2
装配组件
X31328XM (1) | Y31328XM (1) | K166860 (1) | 31328X-90KM1 (2) | CRT690721 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly | 1 Pack
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
111.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328XDF; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 154MM Width; Single Row
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
装配件宽度
6.063 英寸 | 154 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米