31328XUDFC4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-DF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMU15OHhNRFF5TnpRNU5qTTVPRGczT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZSRVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFiNDEwMzc2YTAyOTAyZGNlMDJjYTU1YjcwYmJmNmUzYzhhNTFiYjBkYWY2MTUyOGFkMjIwZTg4MTNmYjI5MzY
23944656 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

31328XUDFC4

描述

NTN 31328XUDFC4 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 154MM Width; Double Row

制造商部件号

31328XUDFC4

BDI部件号
23944656

详情

25338.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥25,338.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31328
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Face to Face Roller Arrangement
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
50.4858
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 154MM Width; Double Row
装配件宽度
6.063 英寸 | 154 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米