CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
320/22 X
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 320/22 X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320/22; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
制造商部件号
320/22 X
BDI部件号
215402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/320-22-X/p/215402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075187107
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
320/22
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
320/22 X
重量/磅
0.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320/22; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米