

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
320/32 X
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 320/32 X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320/32; 32MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
制造商部件号
320/32 X
BDI部件号
215406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/320-32-X/p/215406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075187190
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
320/32
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
320/32 X
重量/磅
0.44
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320/32; 32MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
装配件宽度
0.669 英寸 | 17 毫米