KOYO
KOYO
32004JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 32004JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32004; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
制造商部件号
32004JR
BDI部件号
1403022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32004JR/p/1403022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790123467
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32004
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32004JR
重量/磅
0.225
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32004; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米