

NTN
NTN
32008X#G
NTN NTN
描述
NTN 32008X#G
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32008; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
制造商部件号
32008X#G
BDI部件号
1201548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32008X%23G/p/1201548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359528053
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32008
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.60186
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32008; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
装配件宽度
0.748 英寸 | 19 毫米