32009-X-DY https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJneVpTOHhNREEzTmpNeU9Ua3dNakV4TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MWZjYjE5MjM3NjcwOThlNGJmNzZmNGJhN2U1NTQ1MWQyZWY4ZGQ4NDA1ZjJmNmY0OGI1YTU2ODQyZmRmNTY0YQ
1143674 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32009-X-DY

描述

FAG 32009-X-DY ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row

制造商部件号

FAG 32009-X-DY

BDI部件号
1143674

详情

37.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥37.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054368396974
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32009
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.77162
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米