TIMKEN
TIMKEN
32009X-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32009X-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
TIM 32009X-90KA1
BDI部件号
25112233
详情
49.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32009X-90KA1/p/25112233
单价(不含税)
¥49.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893824352
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32009
装配组件
X32009X (1) | Y32009X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米