NTN
NTN
32010XSTX7PX3
NTN NTN
描述
NTN 32010XSTX7PX3
Tapered Roller Bearing Assembly; PX3 Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
32010XSTX7PX3
BDI部件号
1201571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32010XSTX7PX3/p/1201571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359528145
重量 / Kilogram
0.368
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX3
部件
Assembly
基本号码
32010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.80689
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; PX3 Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米