SKF
SKF
32011 X
SKF SKF
描述
SKF 32011 X/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32011; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
32011 X (OLD=32011 X/Q)
BDI部件号
1415114
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32011-X/p/1415114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 19 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 19 |
BDI- 罗马尼亚 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577005618
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32011
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.23459
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32011; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米