NTN
NTN
32014X
NTN NTN
描述
NTN 32014XU ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32014; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
制造商部件号
NTN 32014XU
BDI部件号
17141105
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32014X/p/17141105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359002980
重量 / Kilogram
0.848
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32014
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.87393
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32014; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
装配件宽度
0.984 英寸 | 25 毫米