32015 X https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1419306 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

32015 X

描述

SKF 32015 X

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32015; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row

制造商部件号

32015 X

BDI部件号
1419306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577327482
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32015
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.00621
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32015; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米