TIMKEN
TIMKEN
32018X-9X257
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32018X-9X257 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32018; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
32018X-9X257
BDI部件号
1424421
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32018X-9X257/p/1424421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893292601
重量 / Kilogram
1.703
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32018
装配件号
92KA1
装配组件
X32018X (1) | Y32018X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32018X-90KA1
重量/磅
3.857
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32018; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米