SKF
SKF
32019 X
SKF SKF
描述
SKF 32019X/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
32019 X
BDI部件号
1416050
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32019-X/p/1416050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577005694
重量 / Kilogram
1.867
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32019
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.07855
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米