32020X-90KC4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
24319492 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32020X-90KC4

描述

TIM 32020X-90KC4 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 32020X; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 32020X-90KC4

BDI部件号
24319492

详情

180.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥180.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 92

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893832418
重量 / Kilogram
1.881
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
32020X
装配件号
90KC4
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.147
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 32020X; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米