NTN
NTN
32024XUP5
NTN NTN
描述
NTN 32024XUP5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
32024XUP5
BDI部件号
17141386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32024XUP5/p/17141386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359294255
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
32024
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米