FAG
FAG
32026-X-XL
FAG FAG
描述
FAG 32026X ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32026; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
制造商部件号
32026-X
BDI部件号
1143735
详情
658.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32026-X-XL/p/1143735
单价(不含税)
¥658.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364298210
重量 / Kilogram
5.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32026
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32026X
重量/磅
11.067
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32026; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米