32026X-90NA3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
25112234 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32026X-90NA3

描述

TIM 32026X-90NA3 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number 32026X; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 32026X-90NA3

BDI部件号
25112234

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893832234
重量 / Kilogram
4.981
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Assembly
基本号码
32026X
装配件号
90NA3
装配组件
Y32026X-N0N31 (1) | X32026X-N0N31 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.957
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number 32026X; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米