SKF
SKF
32030 X/P5CLN
SKF SKF
描述
SKF 32030 X/P5CLN
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
制造商部件号
32030 X/P5CLN
BDI部件号
1250258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32030-X-P5CLN/p/1250258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572304068
重量 / Kilogram
6.518
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
32030
装配组件
X32030 (1) | Y32030 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米