32034-X-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1143769 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32034-X-XL

描述

FAG 32034-X-XL#E ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32034; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 57MM Width; Single Row

制造商部件号

32034-X

BDI部件号
1143769

详情

2140.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,140.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 14

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364513016
重量 / Kilogram
10.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32034
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32034X
重量/磅
25.133
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32034; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 57MM Width; Single Row
装配件宽度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米