TIMKEN
TIMKEN
32034XDF-90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32034XDF-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32034XDF; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 114MM Width; Single Row
制造商部件号
32034XDF-90KA2
BDI部件号
21965150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32034XDF-90KA2/p/21965150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893127408
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32034XDF
装配件号
90KA2
装配组件
X32034X (1) | Y32034X (1) | K166076 (1) | 32034X-90KA4 (2)
轴向游隙
0.013
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
47.83
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32034XDF; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 114MM Width; Single Row
装配件宽度
4.488 英寸 | 114 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米