32036JR https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
552318 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

32036JR

描述

KOYO 32036JR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row

制造商部件号

32036JR

BDI部件号
552318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790021534
重量 / Kilogram
13.87
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32036
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32036JR
重量/磅
31.085
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
装配件宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米