

NTN
NTN
32038A
NTN NTN
描述
NTN 32038A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
制造商部件号
32038A
BDI部件号
1201651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32038A/p/1201651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.94
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32038
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
33.2898
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
装配件宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米