32038XDF-90KA7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21965393 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32038XDF-90KA7

描述

TIMKEN 32038XDF-90KA7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038XDF; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 128MM Width; Single Row

制造商部件号

32038XDF-90KA7

BDI部件号
21965393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893365855
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32038XDF
装配件号
90KA7
装配组件
X32038X (1) | Y32036X (1) | K162211 (1) | 32038XM-90KM1 (2)
轴向游隙
0.015
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
66.54
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038XDF; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 128MM Width; Single Row
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
装配件宽度
5.039 英寸 | 128 毫米