TIMKEN
TIMKEN
32038XM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32038XM ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038; 7.48" Bore; 11.417" Outside Diameter; 2.52" Width; Single Row
制造商部件号
TIMKEN 32038XM
BDI部件号
24596480
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32038XM/p/24596480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32038
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32038; 7.48" Bore; 11.417" Outside Diameter; 2.52" Width; Single Row
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
装配件宽度
2.52 英寸 | 64 毫米