TIMKEN
TIMKEN
32040XDF-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32040XDF-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040XDF; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 140MM Width; Single Row
制造商部件号
32040XDF-90KA1
BDI部件号
21965651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32040XDF-90KA1/p/21965651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893367675
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32040XDF
装配件号
90KA1
装配组件
X32040X (1) | Y32040X (1) | K167893 (1) | 32040XM-90KM1 (2) | CRT690721 (1)
轴向游隙
0.015
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly | 1 Pack
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
85.35
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040XDF; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 140MM Width; Single Row
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
装配件宽度
5.512 英寸 | 140 毫米