32044 X/DF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpTUM4eE1EYzJPVE13T0RNMU1qVTBNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGQxOGQ2MTRiNmY3MDQ5Y2RiMWU2MzBkMzQwMmU4MmE2ZjAxM2Q2Mjg4YzZmYzhhYzU3OWQ4NmNkMjMzMmJh
1259455 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

32044 X/DF

描述

SKF 32044 X/DF ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32044; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 160MM Width; Double Row

制造商部件号

SKF 32044 X/DF

BDI部件号
1259455

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570605570
重量 / Kilogram
55.47
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32044
装配组件
32044 (2) | 32044 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
112
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32044; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 160MM Width; Double Row
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
装配件宽度
6.299 英寸 | 160 毫米