TIMKEN
TIMKEN
32048XR 90RA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32048XR 90RA3 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32048XR 90RA3
BDI部件号
23924804
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32048XR-90RA3/p/23924804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893275222
重量 / Kilogram
25.71
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32048
装配件号
90RA3
装配组件
X32048XR (1) | Y32048XR (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32048XR-90RA3
重量/磅
56.69
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米