KOYO
KOYO
32052JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 32052JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32052; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
制造商部件号
32052JR
BDI部件号
552322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32052JR/p/552322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790021602
重量 / Kilogram
39.42
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32052
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32052JR
重量/磅
87.083
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32052; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
3.425 英寸 | 87 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米