SKF
SKF
32056 X/DF
SKF SKF
描述
SKF 32056 X/DF
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 183MM Width; Double Row
制造商部件号
32056 X/DF
BDI部件号
1258572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32056-X-DF/p/1258572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570158663
重量 / Kilogram
92.02
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32056
装配组件
32056 (2) | 32056 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
185
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 183MM Width; Double Row
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
装配件宽度
7.205 英寸 | 183 毫米