SKF
SKF
32060 X
SKF SKF
描述
SKF 32060 X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32060; 300MM Bore; 460MM Outside Diameter; 100MM Width; Single Row
制造商部件号
32060 X
BDI部件号
18294505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32060-X/p/18294505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575043315
重量 / Kilogram
75.2
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32060
装配组件
X32060 (1) | Y32060 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
128
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32060; 300MM Bore; 460MM Outside Diameter; 100MM Width; Single Row
装配件宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米