32088 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1RW-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU5DOHhNRGcyTURJMk5EWTROVFU1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVbGRmVGtWWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDVhYzExMzcxYTMzNjQ0NGExZDM3Njk5MTE2ODM2OTJiZjQ1Nzg3MjI5N2NiNDFlZDNiMTBmM2YyYjY4MWRiYQ
24666906 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

32088

描述

NSK 32088

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32088; 440MM Bore; 650MM Outside Diameter; 130MM Width; Single Row

制造商部件号

32088

BDI部件号
24666906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176960857
重量 / Kilogram
136.187
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32088
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
300.241
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32088; 440MM Bore; 650MM Outside Diameter; 130MM Width; Single Row
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
装配件宽度
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米