32204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDZWZBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnNVpDOHhNREk1TmpFMU5UQTNPRFk0Tmk5SlRrUmFWMXBDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGM4NDgyNDdlNDI5Y2FhZjY3ZGNjOWQ1MTI0ZGI3NTYxYzk4N2NhZjM5NzhlZDg1ZjJlZTY1YmZhOTA4ZGE0Mg
1485903 圆锥滚子轴承总成 

ZWZ BEARINGS ZWZ BEARINGS

32204

描述

ZWZ BEARINGS 32204

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row

制造商部件号

32204

BDI部件号
1485903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- 匈牙利 34
BDI- 罗马尼亚 9

品牌
制造商名称
WAFANGDIAN BEARING GROUP CO LTD WWW.ZWZ-BEARING.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32204
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.34833
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
装配件宽度
0.758 英寸 | 19.25 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米